不二貿易
キッチンワゴン ビクター
質量(kg)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
表面処理
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766829
16696
450×315×800
構造部材:金属(鋼) 、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
エポキシ樹脂塗装
BK
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65766838
16697
エポキシ樹脂塗装
構造部材:金属(鋼)
-
WH
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。