不二貿易
フォールディングステップスツール H22cm 1個箱
(1件のレビュー)
最大使用荷重(kg)
150
材質
ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
幅(mm)
325
高さ(mm)
220
奥行(mm)
255
段数
1
耐荷重(kg)
約150
高さ(cm)
22
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×255×220
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65767179
86872
0.22
325×45×360
325×255×220
1.2
WH
¥
1,450
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65767188
86873
0.22
325×45×360
325×255×220
1.2
KH
¥
1,450
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65767197
86874
0.22
325×45×360
325×255×220
1.2
BK
¥
1,450
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
フォールディングステップスツール商品紹介
参考になった