不二貿易
フォールディングステップスツール H39cm 1個箱
最大使用荷重(kg)
約150
材質
ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
段数
1
耐荷重(kg)
約150
高さ(cm)
39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×330×390
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65767206
86876
0.39
390×45×530
390×330×390
1.9
WH
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65767215
86877
0.39
390×45×530
390×330×390
1.9
KH
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65767224
86878
0.39
390×45×530
390×330×390
1.9
BK
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
フォールディングステップスツール商品紹介
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった