折りたたみスノースコップ

折りたたみスノースコップ - セーフラン安全用品折りたたみスノースコップ - セーフラン安全用品折りたたみスノースコップ - セーフラン安全用品折りたたみスノースコップ - セーフラン安全用品折りたたみスノースコップ - セーフラン安全用品

コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!
先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。
収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。
持ちやすいD型ハンドル。

用途車載用としてや玄関前の雪かきに種別差込形/スコップ形材質皿部:PP、先端:アルミニウム合金全長(mm)約670ブラック質量(g)約700サイズ(mm)皿部:約280×240内容量1台
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※持ち運び時、作業時は周囲に十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65768597C0067
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする