オゾン除菌消臭器

オゾン除菌消臭器 - マクセル

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭
「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制
湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ
付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能

付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.4ホワイト電源(V)AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合)消費電力(W)(50/60Hz)33/30風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):Cタイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間オゾン発生量(mg/h)10左右首振約60度(自動)上下首振0度、45度、90度(手動3段階)タイマー機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65769814MXAP-ARD200
オープン
13,880
15,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする