Granest
Xperia 10 III SO-52B/SOG04/10 III Lite 超強化ガラス クリア+本革風レザーフラップケース「SUPERIOR」 ブラック
超硬度10H表面強化ガラスと本革のような風合いの高級感あふれる手帳ケースのセット
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
Xperia 10 III SO-52B/SOG04/10 III Lite
特性
超硬度10H表面強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65768825
GR-21SX2GS02
¥2,618
¥1,798
¥
1,498
アウトレット
¥1,648
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください