Apple Watch ( アップルウォッチ ) 充電ケーブル 巻き取り式 正規認証品 series6/SE/5/4/3/2/1

Apple Watch ( アップルウォッチ ) 充電ケーブル 巻き取り式 正規認証品 series6/SE/5/4/3/2/1 - エレコム
(1件のレビュー)

コンパクトにケーブルとコネクタを収納可能なApple Watch対応の持ち運びしやすい充電ケーブルです。
USB-A端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。
安心のApple認証取得済み製品です。

ホワイトコネクタ形状USB-A(オス)対応機種Apple Watch series6,Apple Watch SE,Apple Watch series5,Apple Watch series4,Apple Watch series3,Apple Watch series2,Apple Watch series1,Apple Watch series(1st generation) ※2021年2月現在アズワン品番64-9712-90ケーブル長(cm)約23(コネクタ含まず)メッキシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキケーブル太さ(mm)約2.9ケーブル種類巻き取り式適合用途充電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65770453MPA-AWMWH
6,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65770453
2022-12-01
用途: apple watch 充電です。

小さく軽いので
持ち運びに便利で
コンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする