林純薬工業
硝酸カリウム
種別
一般用試薬(研究実験用)
等級
一級
化学式
KNO3
名称
Potassium nitrate
濃度(%)
≧99
化学組成
KNO
3
危険等級
Ⅰ
アズワン品番
89-0066-08
危険物の類別
第一類
危険物の品名
硝酸塩類
危険物の数量
500g
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液)
平均分子量
101.10
危険物の性状
第1種
CAS登録番号
7757-79-1
内容量
1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31419973
16003795
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください