ハンディレベルコンパクト

ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定ハンディレベルコンパクト - シンワ測定

「精度」と「コンパクト」の両立。
2管式業界最小クラスのサイズ。
見やすい気泡管。
フック穴付き。
アルミ製測定面。

精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65770679762271個本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液5575×51×16
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65770688762281個本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液/磁石:ネオジム6575×51×16
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65770697762301個本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液75100×51×16
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65770706762321個本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液/磁石:ネオジム85100×51×16
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2093012576227(校正証明:一般)1セット本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液5575×51×16
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2093013476228(校正証明:一般)1セット本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液/磁石:ネオジム6575×51×16
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2093015076230(校正証明:一般)1セット本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液75100×51×16
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2093015976232(校正証明:一般)1セット本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液/磁石:ネオジム85100×51×16
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする