テクノ販売
レーザーレベル TK-300
水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。
気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。
高精度受光器 LR-2 付き。
用途
水平基準出し作業に
電源
単2アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)
157×162×247
本体質量(kg)
約2.5
連続使用時間(時間)
約60
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径300
耐水性
IP54相当
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)
-10~50
内容量
1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771424
TK-300
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池
¥
153,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771433
TK-300 (三脚付)
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池、アルミ三脚
¥
178,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません