テクノ販売
レーザーレベル TK-H500N
水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。
勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。
リモコン、受光器付。
用途
水平基準出し作業に
電源
単2アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)
160×160×180
本体質量(kg)
約2
連続使用時間(時間)
約60
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径500
耐水性
IP54相当
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)
-10~40
内容量
1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771449
TK-H500N
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、リモコン
¥
160,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771458
TK-H500N (三脚付)
ケース、受光器、クランプ、単2アルカリ乾電池、乾電池ホルダー、リモコン、アルミ三脚
¥
185,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません