テクノ販売
グリーンレーザーレベル TK-VH500GN
水平・垂直兼用!直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。
本体を横に設置で垂直(通り芯)OK。
勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付、充電式バッテリー搭載。
用途
水平垂直基準出し作業に
電源
充電式バッテリー/乾電池ホルダー
本体寸法(mm)
160×160×180
本体質量(kg)
約2
連続使用時間(時間)
約24
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径500
耐水性
IP54相当
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
動作温度範囲(℃)
-10~40
内容量
1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771467
TK-VH500GN
ケース、受光器、クランプ、充電式バッテリー、乾電池ホルダー、充電器、リモコン、垂直マウント
¥
300,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771476
TK-VH500GN (三脚付)
ケース、受光器、クランプ、充電式バッテリー、乾電池ホルダー、充電器、リモコン、垂直マウント、三脚
¥
325,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません