テクノ販売
回転レーザー用受光器 レーザーレシーバー
LTC回転レーザー用受光器
回転数(min
-1
[r.p.m])
(受光可能)300~1000
電源
9Vアルカリ乾電池×1
連続使用時間(時間)
約40
内容量
1個
注意
※GR-92Gはグリーンレーザー専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
精度(mm)
受光幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771503
LR-2 (クランプ付)
130×65×25
約180
(検出)±1/±2
約50
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771519
GR-92R (クランプ付)
150×70×25
約195
(検出)±1/±2.5
約45
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません