オートレベル TK-800シリーズ

オートレベル TK-800シリーズ - テクノ販売オートレベル TK-800シリーズ - テクノ販売オートレベル TK-800シリーズ - テクノ販売

最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。
2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。
マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。

用途レベル出し作業に最短合焦距離0.3m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15”防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×215×135内容量1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
精度(mm)
質量(kg)
付属品
対物レンズ有効径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771546TK-82424(望遠鏡)±2(1km標準往復偏差)約1.75専用ケース、六角レンチ、矯正針32
98,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771555TK-824 (三脚付)24(望遠鏡)±2(1km標準往復偏差)約1.75専用ケース、六角レンチ、矯正針、三脚32
123,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771564TK-82828(望遠鏡)±1.5(1km標準往復偏差)約1.76専用ケース、六角レンチ、矯正針36
138,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771573TK-828 (三脚付)28(望遠鏡)±1.5(1km標準往復偏差)約1.76専用ケース、六角レンチ、矯正針、三脚36
163,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771589TK-83232(望遠鏡)±1.0(1km標準往復偏差)約1.78専用ケース、六角レンチ、矯正針42
158,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771598TK-832 (三脚付)32(望遠鏡)±1.0(1km標準往復偏差)約1.78専用ケース、六角レンチ、矯正針、三脚42
183,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする