オートレベル TLシリーズ

オートレベル TLシリーズ - テクノ販売オートレベル TLシリーズ - テクノ販売オートレベル TLシリーズ - テクノ販売

明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。
有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。
マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。

用途レベル出し作業に最短合焦距離0.5m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級4相当スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)30内容量1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
精度(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771668TL-12424(望遠鏡)±2(1km標準往復偏差)専用ケース、六角レンチ、矯正針
75,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771677TL-124 (三脚付)24(望遠鏡)±2(1km標準往復偏差)専用ケース、六角レンチ、矯正針、三脚
100,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771686TL-12828(望遠鏡)±1.5(1km標準往復偏差)専用ケース、六角レンチ、矯正針
95,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771695TL-128 (三脚付)28(望遠鏡)±1.5(1km標準往復偏差)専用ケース、六角レンチ、矯正針、三脚
120,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする