テクノ販売
電子セオドライト TK-510NS
測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。
高倍率明るくクリアなレンズ。
優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)
バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途
測角作業に
電源
NI-MH充電池
最小表示
10”/20”
精度
(測角部)10”
倍率(倍)
30(望遠鏡)
連続使用時間(時間)
約10
最短合焦距離
約1.3m
防塵防水性能
JIS保護等級4相当(IP54相当)
デジタル表示
両側
内容量
1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65771704
TK-510NS
専用ケース・充電池×2・充電器
¥
330,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771713
TK-510NS (三脚付)
専用ケース・充電池×2・充電器・三脚
¥
355,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません