レーザー電子セオドライト TK-510NLS

レーザー電子セオドライト TK-510NLS - テクノ販売レーザー電子セオドライト TK-510NLS - テクノ販売レーザー電子セオドライト TK-510NLS - テクノ販売

レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。
使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。
上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。
レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)
レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。
優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)
バッテリー2個付で長時間作業が可能。

用途測角作業に倍率(倍)30(望遠鏡)精度(測角部)10”最短合焦距離約1.3m最小表示10”/20”デジタル表示両側防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)電源NI-MH充電池連続使用時間(時間)約10寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5内容量1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65771729TK-510NLS(L)専用ケース・充電池×2・充電器レーザー求心タイプ
430,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771738TK-510NLS(L) (三脚付)専用ケース・充電池×2・充電器・三脚レーザー求心タイプ
455,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771747TK-510NLS(O)専用ケース・充電池×2・充電器光学求心タイプ
430,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65771756TK-510NLS(O) (三脚付)専用ケース・充電池×2・充電器・三脚光学求心タイプ
455,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする