完全防水型オートレベル AE-7シリーズ

完全防水型オートレベル AE-7シリーズ - Nikon(ニコン)完全防水型オートレベル AE-7シリーズ - Nikon(ニコン)

安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。
完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。
最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。
自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。
3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。

用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に仕様合焦方法:一軸粗微動質量(kg)1.7、Pケース:1.8規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5望遠鏡:倍率30倍自動補正範囲±16’接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×)望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195内容量1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65778799AE-7 (三脚付)専用ケース、六角レンチ、三脚水平:なし
182,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
65778817AE-7C (三脚付)専用ケース、六角レンチ、三脚水平:あり、【水平】直径:118mm、最小読取値:1°、推読6'
190,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65778783AE-7専用ケース、六角レンチ水平:なし
157,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65778808AE-7C専用ケース、六角レンチ水平:あり、【水平】直径:118mm、最小読取値:1°、推読6'
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする