安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。
完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。
倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。
一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。
安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。
また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。
さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。
AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。
また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。
3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


