曜日別特売

オートレベル

オートレベル - Nikon(ニコン)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。
明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。
マグネットダンパー方式の自動補正機構。
本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。
最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。
スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)
国土地理院3級水準儀登録。
平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。
円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。
エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。

用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170内容量1セット
注意
※三脚セット付タイプは2個口発送(本体セット、アルミ三脚)となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65778948AC-2S専用ケース、矯正針
119,000
63,980
70,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
65778957AC-2S (三脚付)専用ケース、矯正針、三脚
144,000
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
1が参考にしています
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする