曜日別特売

バイオアドニール 原液タイプ

バイオアドニール 原液タイプ - ヤナセ製油

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。
市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。
無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。
無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。

用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途にタイプ原液使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500g
注意
※ポリスチレン系樹脂や一部のゴム製品等に耐油性の弱いものがありますので、ご使用の場合はご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657793771231041本(500mL)
オープン
3,398
3,670(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月21日
657793861231041箱(500mL×6本)
オープン
19,980
21,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする