ビックツール
六角軸鉄工用月光ドリル
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。
一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。
下穴・ポンチ不要です。
用途
一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業
材質
HSS:ハイス
シャンク径(mm)
6.35
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
内容量
1本
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※従来の回転数でご使用下さい。
※六角軸はビット差込部やチャックに確実に取り付けて下さい。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65780515
6SGK2.0
88
30
2
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
65780524
6SGK2.5
92
36
2.5
¥
635
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
65780533
6SGK2.8
101
40
2.8
¥
645
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780549
6SGK3.0
105
43
3
¥
645
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
65780558
6SGK3.2
105
42
3.2
¥
655
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
65780567
6SGK3.3
107
46
3.3
¥
655
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
65780576
6SGK3.4
107
46
3.4
¥
655
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
65780585
6SGK3.5
107
46
3.5
¥
655
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
65780594
6SGK3.6
108
49
3.6
¥
805
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780603
6SGK3.7
108
49
3.7
¥
805
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780619
6SGK3.8
108
49
3.8
¥
805
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780628
6SGK4.0
115
55
4
¥
805
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65780637
6SGK4.2
115
55
4.2
¥
875
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65780646
6SGK4.3
115
55
4.3
¥
875
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780655
6SGK4.5
118
57
4.5
¥
875
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65780664
6SGK4.8
121
60
4.8
¥
905
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
65780673
6SGK5.0
125
64
5
¥
905
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
65780689
6SGK5.5
97
66
5.5
¥
1,115
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780698
6SGK6.0
104
72
6
¥
1,225
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
65780707
6SGK6.5
107
75
6.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
65780716
6SGK7.0
107
75
7
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65780725
6SGK8.0
116
83
8
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65780734
6SGK8.5
124
90
8.5
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65780743
6SGK9.0
127
92
9
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65780759
6SGK10.0
133
98
10
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
参考になった