曜日別特売

pH標準液

pH標準液 - 佐藤計量器製作所pH標準液 - 佐藤計量器製作所pH標準液 - 佐藤計量器製作所pH標準液 - 佐藤計量器製作所

チャック付き袋タイプのpH標準液

注意
※本製品の消費期限は、未開封の場合、製造年月から1年間です。製造年月は製品背面に印字しています。
例)印字:202101 → 2021年1月製造
※直射日光を避け冷暗所に保管してください。
※開封後は早めにご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
pH値
化学組成
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657811636401-301箱(35mL×5袋)4.01フタル酸塩64-8003-72
3,650
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
657811796402-301箱(35mL×5袋)6.86中性りん酸塩64-8003-73
3,650
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
657811886403-301箱(35mL×5袋)10.01炭酸塩64-8003-74
3,650
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
657811976404-301箱(35mL×5袋)9.18ほう酸塩64-8003-75
3,650
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
657812066405-301箱(35mL×3袋)4.01、6.86、10.01フタル酸塩、中性りん酸塩、炭酸塩64-8003-76
2,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
657812066405-30657858266405-306405-30 pH標準液 佐藤計量器製作所 65785826pH標準液佐藤計量器製作所1パック(35mL×3袋)
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする