アズワン
エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫
使用電源
単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)
圧縮機
スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)
温度調節
ダイヤル可変式自動温度調節
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内容量(L)
内形寸法(mm)
消費電力(W)
定格電流(A)
性能
質量(kg)
年間消費電力量(kWh/年)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65781258
MT-27F-D1
62-6498-58
549×307×465
21
291×204×H352
42
DC12/V2.5、DC24/V1.2
-16℃
15
118
350mL缶/28、ペットボトル1.5L/6
¥
102,000
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65781267
MT60F-D1
62-6498-61
802×520×441
60
517×378×H315
66
DC12V/4.2、DC24/V2.1
-18℃
32
144
350mL缶/100、ペットボトル1.5L/16
¥
157,000
¥
156,000
¥
171,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください