MPFシリコーンハケ

MPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラムMPFシリコーンハケ - アラム

金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。
ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。
柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。
耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。

用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-20~180内容量1個
注意
※ハケ部と柄部はそれぞれ単品での販売となります。
※はじめてご購入される際は、ハケ単品と柄単品の組み合わせでご購入ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
657812940658-01(MPF-SBR30-BL)300659-01
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
657813030658-02(MPF-SBR50-BL)500659-01
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
657813190658-03(MPF-SBR-100-BL)1000659-01
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
657813280658-11(MPF-SBR30-RE)300659-02
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
657813370658-12(MPF-SBR50-RE)500659-02
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
657813460658-13(MPF-SBR-100-RE)1000659-02
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする