アラム
MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル
MPFシリコーンハケ専用の柄です。
柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
用途
タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質
ナイロン(SUS線材入り)
耐熱温度(℃)
約80
内容量
1個
注意
※ハケ部と柄部はそれぞれ単品での販売となります。
※はじめてご購入される際は、ハケ単品と柄単品の組み合わせでご購入ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65781355
0659-01
青
0658-01、0658-02、0658-03
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
65781364
0659-02
赤
0658-11、0658-12、0658-13
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください