サトウ食品
サトウのごはんコシヒカリ小盛3食パック450g
国内産コシヒカリを100%を使用しており、レギュラーサイズでは量が多すぎるといったお客様にピッタリなお茶碗一杯分のごはんです。
種類
米
アズワン品番
65-0373-68
原材料
うるち米(国内産)
栄養成分
(1食(150g)当たり)エネルギー209kcal、タンパク質:2.9g、炭水化物:48.8g
内容量
1ケース(450g×12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65784453
-
¥
8,616
¥
7,798
¥
8,422
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください