曜日別特売

サトウの切り餅いっぽん290g

サトウの切り餅いっぽん290g - サトウ食品

『噛みやすく、飲み込みやすい』『欲しい分だけ使える個包装』『手早く焼き上がり、調理時間が短い』といったコンセプトの商品となっております。

種類原材料水稲もち米(国内産100%)栄養成分(餅1個(20g)当たり)エネルギー68kcal、タンパク質:1.2g、脂質:0.2g、炭水化物:15.5g内容量1ケース(290g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65784478-
8,136
8,098
8,746(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする