六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) - ケミカルスクリュー六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) - ケミカルスクリュー

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。

用途
透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65791304PC/BT M4-101袋(1000本)ポリカーボネートM4六角0.710全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791313PC/BT M4-121袋(1000本)ポリカーボネートM4六角0.712全ねじ
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791329PC/BT M4-151袋(1000本)ポリカーボネートM4六角0.715全ねじ
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791338PC/BT M4-201袋(500本)ポリカーボネートM4六角0.720全ねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791347PC/BT M4-251袋(500本)ポリカーボネートM4六角0.725全ねじ
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791356PC/BT M5-101袋(1000本)ポリカーボネートM5六角0.810全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791365PC/BT M5-121袋(1000本)ポリカーボネートM5六角0.812全ねじ
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791374PC/BT M5-151袋(500本)ポリカーボネートM5六角0.815全ねじ
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791383PC/BT M5-201袋(500本)ポリカーボネートM5六角0.820全ねじ
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791399PC/BT M5-251袋(500本)ポリカーボネートM5六角0.825全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791408PC/BT M5-301袋(250本)ポリカーボネートM5六角0.830全ねじ
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791417PC/BT M6-101袋(500本)ポリカーボネートM6六角110全ねじ
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791426PC/BT M6-121袋(500本)ポリカーボネートM6六角112全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791435PC/BT M6-151袋(500本)ポリカーボネートM6六角115全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791444PC/BT M6-201袋(250本)ポリカーボネートM6六角120全ねじ
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791453PC/BT M6-251袋(250本)ポリカーボネートM6六角125全ねじ
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65791469PC/BT M6-301袋(250本)ポリカーボネートM6六角130全ねじ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする