ソディック
セラミックス精密定盤 裏面リブ構造
高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
用途
測定検査、精密組立作業の基準面に。
トラスコ品番
115-9606
材質
アルミナセラミックス
質量(kg)
474
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×250
平面度(μm)
3.5
精度(μm)
(平面)3.5
内容量
1個
注意
※キャンセル不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795513
5095033
¥
5,428,800
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません