ターナー色彩
クリアオイル 撥水・速乾タイプ
食品衛生試験適合 自然然塗料 木に浸透し、内部で固まり保護する撥水性、速乾タイプです。
用途
無垢の木部の保護に。
成分
亜麻仁油ベースの自然塗料
トラスコ品番
194-8803
質量(kg)
13.4
色
クリア
容量(L)
16
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
160
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
4
アズワン品番
64-8505-10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
4
特性
撥水・速乾
塗り重ね可能時間(時間)
4
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※塗料が付いた布類は油が乾燥する過程で酸化反応が起こり自然発火する可能性がありますので水に浸けて廃棄して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795565
ES016S27
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません