曜日別特売

ハンドヘルド型 ナノ粒子センサーパーテクター2

ハンドヘルド型 ナノ粒子センサーパーテクター2 - ナネオス

ナノオーダーのエアロゾル10~300nmを選択的に評価します。
ハンディータイプでどこででも使用することができます。

用途エアロゾルモニタリングに。トラスコ品番180-6811セット内容電源ケーブル幅(mm)88高さ(mm)142質量(g)450奥行(mm)34バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65795599PARTECTOR2
2,000,000
1,998,000
2,197,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする