曜日別特売

ビニソフトVCTF22

ビニソフトVCTF22 - 倉茂電工ビニソフトVCTF22 - 倉茂電工
(1件のレビュー)

柔軟性に優れたVCTFです。

用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300内容量1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm2)
芯数
質量(kg)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796649VCTF22 2X0.5SQ-1000.524.55.85/30℃
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65796658VCTF22 3X0.5SQ-1000.535.56.15/30℃
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65796667VCTF22 4X0.5SQ-1000.546.56.65/30℃
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65796676VCTF22 5X0.5SQ-1000.557.57.14/30℃
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796685VCTF22 6X0.5SQ-1000.5697.74/30℃
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796694VCTF22 8X0.5SQ-1000.58108.64/30℃
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796703VCTF22 10X0.5SQ-1000.510129.73/30℃
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796719VCTF22 12X0.5SQ-1000.51214103/30℃
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796728VCTF22 14X0.5SQ-1000.51415.510.53/30℃
オープン
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796737VCTF22 15X0.5SQ-1000.51516.5113/30℃
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796746VCTF22 16X0.5SQ-1000.51617.5113/30℃
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796755VCTF22 20X0.5SQ-1000.5202112.53/30℃
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796764VCTF22 24X0.5SQ-1000.52425.5142/30℃
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796773VCTF22 26X0.5SQ-1000.52627.5142/30℃
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796789VCTF22 30X0.5SQ-1000.53030.514.52/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796798VCTF22 40X0.5SQ-1000.54040.5172/30℃
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796807VCTF22 50X0.5SQ-1000.5504918.52/30℃
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796816VCTF22 2X0.75SQ-1000.75266.67/30℃
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65796825VCTF22 3X0.75SQ-1000.753777/30℃
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65796834VCTF22 4X0.75SQ-1000.7548.57.67/30℃
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65796843VCTF22 5X0.75SQ-1000.75510.58.26/30℃
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796859VCTF22 6X0.75SQ-1000.756128.96/30℃
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796868VCTF22 7X0.75SQ-1000.75712.58.95/30℃
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796877VCTF22 8X0.75SQ-1000.75814105/30℃
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796886VCTF22 10X0.75SQ-1000.75101711.55/30℃
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796895VCTF22 12X0.75SQ-1000.75121911.54/30℃
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796904VCTF22 14X0.75SQ-1000.75142212.54/30℃
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796913VCTF22 15X0.75SQ-1000.751523.512.54/30℃
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796929VCTF22 16X0.75SQ-1000.751624.5134/30℃
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796938VCTF22 20X0.75SQ-1000.752030.514.54/30℃
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796947VCTF22 24X0.75SQ-1000.752436.516.53/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796956VCTF22 26X0.75SQ-1000.75263916.53/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796965VCTF22 30X0.75SQ-1000.753043.5173/30℃
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796974VCTF22 40X0.75SQ-1000.754058203/30℃
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796999VCTF22 2X1.25SQ-1001.25287.412/30℃
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65797008VCTF22 3X1.25SQ-1001.2539.57.812/30℃
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797017VCTF22 4X1.25SQ-1001.25411.58.512/30℃
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797026VCTF22 5X1.25SQ-1001.255149.39/30℃
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797035VCTF22 6X1.25SQ-1001.25616.5108/30℃
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797044VCTF22 7X1.25SQ-1001.25717.5107/30℃
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797053VCTF22 8X1.25SQ-1001.2581911.57/30℃
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797069VCTF22 10X1.25SQ-1001.251024137/30℃
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797078VCTF22 12X1.25SQ-1001.251227.513.56/30℃
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797087VCTF22 14X1.25SQ-1001.251431.514.56/30℃
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797096VCTF22 16X1.25SQ-1001.251635.5156/30℃
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797105VCTF22 20X1.25SQ-1001.252044175/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797114VCTF22 24X1.25SQ-1001.252453195/30℃
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797123VCTF22 30X1.25SQ-1001.253064204/30℃
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797139VCTF22 40X1.25SQ-1001.254085234/30℃
オープン
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797148VCTF22 2X2SQ-1002210817/30℃
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65797166
2023-08-24
用途: 動力三相用ケーブル
製造業

近所のホームセンターでは取り扱っていないためこのサイトで購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする