曜日別特売

計装用ロボットケーブル

計装用ロボットケーブル - 倉茂電工計装用ロボットケーブル - 倉茂電工計装用ロボットケーブル - 倉茂電工計装用ロボットケーブル - 倉茂電工計装用ロボットケーブル - 倉茂電工

フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。

用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
許容電流(A)
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797263KDF 0.2SQX1P-100212-93461.66/30℃23.5
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797279KDF-L 3X0.2SQ-100212-45531.95/30℃33.7
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797288KDF 0.2SQX2P-100212-13383.55/30℃45.7
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797297KDF 0.2SQX3P-100213-39534.54/30℃66.2
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797306KDF 0.2SQX4P-100214-492654/30℃86.4
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797315KDF 0.2SQX5P-100212-453564/30℃107.2
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797324KDF 0.2SQX6P-100212-293774/30℃127.7
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797333KDF 0.2SQX8P-100212-774293/30℃168.8
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797349KDF 0.2SQX10P-100213-0937113/30℃2010
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797358KDF 0.2SQX12P-100212-618113.53/30℃2411.5
オープン
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797367KDF 0.2SQX15P-100213-2388143/30℃3011
オープン
639,800
703,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797376KDF 0.2SQX20P-100212-458418.52/30℃4012
オープン
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797385KDF 0.3SQX1P-100212-46172.18/30℃24.1
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797394KDF-L 3X0.3SQ-100212-92882.58/30℃34.3
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797403KDF 0.3SQX2P-100212-767857/30℃46.8
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797419KDF 0.3SQX3P-100214-494166/30℃67.3
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797428KDF 0.3SQX4P-100212-13417.55/30℃88.1
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797437KDF 0.3SQX5P-100212-30098.55/30℃108.7
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797446KDF 0.3SQX6P-100212-6149105/30℃129.5
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797455KDF 0.3SQX8P-100213-2371134/30℃1611
オープン
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797464KDF 0.3SQX10P-100212-9356174/30℃2012.5
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797473KDF 0.3SQX12P-100213-392721.54/30℃2414.5
オープン
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797489KDF 0.3SQX15P-100212-4612224/30℃3014
オープン
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797498KDF 0.5SQX1P-100212-29942.811/30℃24.7
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797507KDF-L 3X0.5SQ-100212-134349/30℃35
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797516KDF 0.5SQX2P-100212-12856.59/30℃47.9
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797525KDF 0.5SQX3P-100212-12688.58/30℃68.9
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797534KDF 0.5SQX4P-100212-2977117/30℃89.8
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797543KDF 0.5SQX5P-100212-4562137/30℃1011
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797559KDF 0.5SQX6P-100212-1342157/30℃1212
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797568KDF 0.5SQX8P-100214-4906206/30℃1613.5
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797577KDF 0.5SQX10P-100213-092527.56/30℃2016
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797586KDF 0.5SQX12P-100212-9270326/30℃2417.5
オープン
639,800
703,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797595KDF 0.5SQX15P-100212-297233.55/30℃3017
オープン
739,800
813,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797604KDF 0.5SQX20P-100212-773944.55/30℃4019.5
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797613KDF-SB 0.2SQX1P-100212-77672.36/30℃24
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797629KDF-SB-L 3X0.2SQ-100214-49452.65/30℃34.2
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797638KDF-SB 0.2SQX2P-100212-296755/30℃46.2
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797647KDF-SB 0.2SQX3P-100213-08935.54/30℃66.7
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797656KDF-SB 0.2SQX4P-100212-620264/30℃86.9
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797665KDF-SB 0.2SQX5P-100212-774584/30℃107.7
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797674KDF-SB 0.2SQX6P-100213-232694/30℃128.2
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797683KDF-SB 0.2SQX8P-100212-455711.53/30℃169.3
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797699KDF-SB 0.2SQX10P-100212-130813.53/30℃2010.5
オープン
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797708KDF-SB 0.2SQX12P-100213-238316.53/30℃2412
オープン
639,800
703,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797717KDF-SB 0.2SQX15P-100212-7779173/30℃3011.5
オープン
849,800
934,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797726KDF-SB 0.2SQX20P-100214-491721.52/30℃4012.5
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797735KDF-SB 0.3SQX1P-100213-23662.98/30℃24.6
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797744KDF-SB-L 3X0.3SQ-100212-61833.58/30℃34.8
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65797753KDF-SB 0.3SQX2P-100212-77376.57/30℃47.3
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする