曜日別特売

ハイプレンVCTF23NXX

ハイプレンVCTF23NXX - 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX - 倉茂電工

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。

用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300内容量1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全61種類を絞り込む
サイズ(mm2)
芯数
61種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm2)
芯数
質量(kg)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797988VCTF23NXX 2X0.3SQ-1000.3245.44/30℃
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65797997VCTF23NXX 3X0.3SQ-1000.334.55.74/30℃
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798006VCTF23NXX 4X0.3SQ-1000.3456.14/30℃
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798015VCTF23NXX 5X0.3SQ-1000.355.56.84/30℃
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798024VCTF23NXX 6X0.3SQ-1000.366.57.34/30℃
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798033VCTF23NXX 7X0.3SQ-1000.377.57.83/30℃
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798049VCTF23NXX 8X0.3SQ-1000.3888.33/30℃
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798058VCTF23NXX 10X0.3SQ-1000.310109.43/30℃
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798067VCTF23NXX 12X0.3SQ-1000.31210.59.23/30℃
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798076VCTF23NXX 16X0.3SQ-1000.31613102/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798085VCTF23NXX 20X0.3SQ-1000.32016112/30℃
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798094VCTF23NXX 30X0.3SQ-1000.33022132/30℃
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798103VCTF23NXX 40X0.3SQ-1000.34029152/30℃
オープン
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798119VCTF23NXX 2X0.5SQ-1000.524.55.86/30℃
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798128VCTF23NXX 3X0.5SQ-1000.535.56.16/30℃
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798137VCTF23NXX 4X0.5SQ-1000.546.56.66/30℃
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798146VCTF23NXX 5X0.5SQ-1000.5577.35/30℃
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798155VCTF23NXX 6X0.5SQ-1000.568.57.95/30℃
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798164VCTF23NXX 7X0.5SQ-1000.579.58.55/30℃
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798173VCTF23NXX 8X0.5SQ-1000.58119.14/30℃
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798189VCTF23NXX 10X0.5SQ-1000.51013.510.54/30℃
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798198VCTF23NXX 12X0.5SQ-1000.51214104/30℃
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798207VCTF23NXX 16X0.5SQ-1000.51618113/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798216VCTF23NXX 20X0.5SQ-1000.52021.512.53/30℃
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798225VCTF23NXX 30X0.5SQ-1000.5303114.53/30℃
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798234VCTF23NXX 40X0.5SQ-1000.54042172/30℃
オープン
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798243VCTF23NXX 2X0.75SQ-1000.75266.68/30℃
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798259VCTF23NXX 3X0.75SQ-1000.753778/30℃
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798268VCTF23NXX 4X0.75SQ-1000.7548.57.68/30℃
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798277VCTF23NXX 5X0.75SQ-1000.7559.58.47/30℃
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798286VCTF23NXX 6X0.75SQ-1000.756119.17/30℃
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798295VCTF23NXX 7X0.75SQ-1000.757139.86/30℃
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798304VCTF23NXX 8X0.75SQ-1000.75814.510.56/30℃
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798313VCTF23NXX 10X0.75SQ-1000.751018.512.56/30℃
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798329VCTF23NXX 12X0.75SQ-1000.751219125/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798338VCTF23NXX 16X0.75SQ-1000.751624.5135/30℃
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798347VCTF23NXX 20X0.75SQ-1000.752030.514.54/30℃
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798356VCTF23NXX 30X0.75SQ-1000.75304317.54/30℃
オープン
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798365VCTF23NXX 40X0.75SQ-1000.754058203/30℃
オープン
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798374VCTF23NXX 2X1.25SQ-1001.25287.414/30℃
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798383VCTF23NXX 3X1.25SQ-1001.2539.57.814/30℃
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798399VCTF23NXX 4X1.25SQ-1001.25411.58.514/30℃
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798408VCTF23NXX 5X1.25SQ-1001.255139.511/30℃
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798417VCTF23NXX 6X1.25SQ-1001.25615.510.510/30℃
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798426VCTF23NXX 7X1.25SQ-1001.25717.5119/30℃
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798435VCTF23NXX 8X1.25SQ-1001.25820129/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798444VCTF23NXX 10X1.25SQ-1001.251026.514.58/30℃
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798453VCTF23NXX 12X1.25SQ-1001.251227.513.58/30℃
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798469VCTF23NXX 16X1.25SQ-1001.251636157/30℃
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798478VCTF23NXX 20X1.25SQ-1001.252044176/30℃
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする