倉茂電工
ハイプレンVCTF23NXXS
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途
電気機器内外への配線用。
長さ(m)
100
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)
300
内容量
1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm
2
)
芯数
質量(kg)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65798593
VCTF23NXXS 2X0.3SQ-100
0.3
2
5.5
6.1
4/30℃
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798609
VCTF23NXXS 3X0.3SQ-100
0.3
3
6
6.4
4/30℃
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798618
VCTF23NXXS 4X0.3SQ-100
0.3
4
6.5
6.8
4/30℃
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798627
VCTF23NXXS 5X0.3SQ-100
0.3
5
7
7.3
4/30℃
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798636
VCTF23NXXS 6X0.3SQ-100
0.3
6
8
7.8
4/30℃
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798645
VCTF23NXXS 8X0.3SQ-100
0.3
8
10
8.8
3/30℃
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798654
VCTF23NXXS 10X0.3SQ-100
0.3
10
12
9.9
3/30℃
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798663
VCTF23NXXS 12X0.3SQ-100
0.3
12
12.5
9.6
3/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798679
VCTF23NXXS 16X0.3SQ-100
0.3
16
15.5
10.5
2/30℃
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798688
VCTF23NXXS 20X0.3SQ-100
0.3
20
18.5
11.5
2/30℃
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798697
VCTF23NXXS 30X0.3SQ-100
0.3
30
25.5
14
2/30℃
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798706
VCTF23NXXS 2X0.5SQ-100
0.5
2
6
6.5
6/30℃
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798715
VCTF23NXXS 3X0.5SQ-100
0.5
3
7
6.8
6/30℃
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798724
VCTF23NXXS 4X0.5SQ-100
0.5
4
8
7.2
6/30℃
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798733
VCTF23NXXS 5X0.5SQ-100
0.5
5
9
7.8
5/30℃
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798749
VCTF23NXXS 6X0.5SQ-100
0.5
6
10
8.4
5/30℃
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798758
VCTF23NXXS 7X0.5SQ-100
0.5
7
11.5
9
5/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798767
VCTF23NXXS 8X0.5SQ-100
0.5
8
13
9.6
4/30℃
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798776
VCTF23NXXS 10X0.5SQ-100
0.5
10
16
11
4/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798785
VCTF23NXXS 12X0.5SQ-100
0.5
12
16
10.5
4/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798794
VCTF23NXXS 16X0.5SQ-100
0.5
16
20.5
11.5
3/30℃
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798803
VCTF23NXXS 20X0.5SQ-100
0.5
20
24.5
13
3/30℃
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798819
VCTF23NXXS 30X0.5SQ-100
0.5
30
34.5
15
3/30℃
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798828
VCTF23NXXS 40X0.5SQ-100
0.5
40
45.5
17.5
2/30℃
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798837
VCTF23NXXS 2X0.75SQ-100
0.75
2
8
7.3
8/30℃
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798846
VCTF23NXXS 3X0.75SQ-100
0.75
3
9
7.7
8/30℃
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798855
VCTF23NXXS 4X0.75SQ-100
0.75
4
10.5
8.3
8/30℃
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798864
VCTF23NXXS 5X0.75SQ-100
0.75
5
11.5
8.9
7/30℃
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798873
VCTF23NXXS 6X0.75SQ-100
0.75
6
13
9.6
7/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798889
VCTF23NXXS 7X0.75SQ-100
0.75
7
15
10.5
6/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798898
VCTF23NXXS 8X0.75SQ-100
0.75
8
16.5
11
6/30℃
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798907
VCTF23NXXS 10X0.75SQ-100
0.75
10
21
13
6/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798916
VCTF23NXXS 12X0.75SQ-100
0.75
12
21.5
12.5
5/30℃
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798925
VCTF23NXXS 16X0.75SQ-100
0.75
16
28
13.5
5/30℃
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798934
VCTF23NXXS 20X0.75SQ-100
0.75
20
33.5
15
4/30℃
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798943
VCTF23NXXS 2X1.25SQ-100
1.25
2
10
8.1
14/30℃
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798959
VCTF23NXXS 3X1.25SQ-100
1.25
3
11.5
8.5
14/30℃
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798968
VCTF23NXXS 4X1.25SQ-100
1.25
4
14
9.2
14/30℃
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798977
VCTF23NXXS 5X1.25SQ-100
1.25
5
15
10
11/30℃
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798986
VCTF23NXXS 6X1.25SQ-100
1.25
6
17.5
11
10/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65798995
VCTF23NXXS 7X1.25SQ-100
1.25
7
20
11.5
9/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799004
VCTF23NXXS 8X1.25SQ-100
1.25
8
22.5
12.5
9/30℃
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799013
VCTF23NXXS 10X1.25SQ-100
1.25
10
29.5
15
8/30℃
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799029
VCTF23NXXS 12X1.25SQ-100
1.25
12
30.5
14
8/30℃
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799038
VCTF23NXXS 16X1.25SQ-100
1.25
16
39
15.5
7/30℃
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799047
VCTF23NXXS 20X1.25SQ-100
1.25
20
47.5
17.5
6/30℃
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799056
VCTF23NXXS 2X2SQ-100
2
2
12.5
8.7
20/30℃
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799065
VCTF23NXXS 3X2SQ-100
2
3
15
9.2
20/30℃
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799074
VCTF23NXXS 4X2SQ-100
2
4
18
9.9
20/30℃
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表