倉茂電工
ハイプレンVCT531XX
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途
電気機器内外への配線用。
長さ(m)
100
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
内容量
1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm
2
)
芯数
質量(kg)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65799083
VCT531XX 2X0.75SQ-100
0.75
2
10
8.8
14/30℃
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799099
VCT531XX 3X0.75SQ-100
0.75
3
11
9.2
12/30℃
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799108
VCT531XX 4X0.75SQ-100
0.75
4
13
9.9
11/30℃
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799117
VCT531XX 5X0.75SQ-100
0.75
5
16
11
9/30℃
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799126
VCT531XX 6X0.75SQ-100
0.75
6
18.5
12
8/30℃
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799135
VCT531XX 7X0.75SQ-100
0.75
7
21.5
13
7/30℃
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799144
VCT531XX 8X0.75SQ-100
0.75
8
25
14
7/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799153
VCT531XX 10X0.75SQ-100
0.75
10
33
16
7/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799169
VCT531XX 12X0.75SQ-100
0.75
12
29.5
15.5
6/30℃
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799178
VCT531XX 16X0.75SQ-100
0.75
16
37
17.5
6/30℃
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799187
VCT531XX 20X0.75SQ-100
0.75
20
45
19
5/30℃
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799196
VCT531XX 24X0.75SQ-100
0.75
24
55
21.5
5/30℃
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799205
VCT531XX 30X0.75SQ-100
0.75
30
63
22.5
5/30℃
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799214
VCT531XX 40X0.75SQ-100
0.75
40
84
26.5
5/30℃
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799223
VCT531XX 2X1.25SQ-100
1.25
2
12
9.6
19/30℃
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799239
VCT531XX 3X1.25SQ-100
1.25
3
14
10
17/30℃
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799248
VCT531XX 4X1.25SQ-100
1.25
4
17
11
16/30℃
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799257
VCT531XX 5X1.25SQ-100
1.25
5
21
12.5
14/30℃
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799266
VCT531XX 6X1.25SQ-100
1.25
6
24.5
13
12/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799275
VCT531XX 7X1.25SQ-100
1.25
7
28.5
14.5
11/30℃
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799284
VCT531XX 8X1.25SQ-100
1.25
8
32.5
15.5
9/30℃
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799293
VCT531XX 10X1.25SQ-100
1.25
10
44
18
9/30℃
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799309
VCT531XX 12X1.25SQ-100
1.25
12
39.5
17.5
8/30℃
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799318
VCT531XX 16X1.25SQ-100
1.25
16
49.5
19.5
8/30℃
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799327
VCT531XX 20X1.25SQ-100
1.25
20
61
21.5
7/30℃
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799336
VCT531XX 30X1.25SQ-100
1.25
30
86
25.5
6/30℃
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799345
VCT531XX 1X2SQ-100
2
1
6.5
6.6
30/30℃
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799354
VCT531XX 2X2SQ-100
2
2
15
10.5
27/30℃
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799363
VCT531XX 3X2SQ-100
2
3
18
11
23/30℃
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799379
VCT531XX 4X2SQ-100
2
4
21.5
12
20/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799388
VCT531XX 5X2SQ-100
2
5
26
13
19/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799397
VCT531XX 6X2SQ-100
2
6
31
14.5
16/30℃
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799406
VCT531XX 7X2SQ-100
2
7
36
15.5
14/30℃
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799415
VCT531XX 8X2SQ-100
2
8
41.5
16.5
13/30℃
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799424
VCT531XX 10X2SQ-100
2
10
56
19.5
13/30℃
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799433
VCT531XX 12X2SQ-100
2
12
51
18.5
12/30℃
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799449
VCT531XX 16X2SQ-100
2
16
66
21
11/30℃
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799458
VCT531XX 20X2SQ-100
2
20
80
23.5
9/30℃
オープン
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799467
VCT531XX 30X2SQ-100
2
30
115
27.5
8/30℃
オープン
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799476
VCT531XX 1X3.5SQ-100
3.5
1
9
7.5
45/30℃
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799485
VCT531XX 2X3.5SQ-100
3.5
2
21
12
39/30℃
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799494
VCT531XX 3X3.5SQ-100
3.5
3
26
12.5
34/30℃
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799503
VCT531XX 4X3.5SQ-100
3.5
4
32
14
30/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799519
VCT531XX 5X3.5SQ-100
3.5
5
38.5
15
28/30℃
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799528
VCT531XX 6X3.5SQ-100
3.5
6
45.5
16.5
24/30℃
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799537
VCT531XX 7X3.5SQ-100
3.5
7
54
18
22/30℃
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799546
VCT531XX 8X3.5SQ-100
3.5
8
62
19.5
20/30℃
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799555
VCT531XX 1X5.5SQ-100
5.5
1
11.5
8.3
60/30℃
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799564
VCT531XX 2X5.5SQ-100
5.5
2
30.5
14.5
50/30℃
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799573
VCT531XX 3X5.5SQ-100
5.5
3
37.5
15
44/30℃
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表