倉茂電工
計装用FOプレン
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途
電子機器の配線に。
材質
導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm
2
)/軟銅集合線(0.3~0.5mm
2
)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物
長さ(m)
100
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格電圧(V)
許容電流(A)
芯数(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65799826
KVC-36 2(1P)X0.2SQ-100
214-1772
1.3
150
5/30℃
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65799835
KVC-36 3X0.2SQ-100
214-1767
1.6
150
4/30℃
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65799844
KVC-36 4(2P)X0.2SQ-100
213-2421
2.7
150
4/30℃
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799853
KVC-36 5X0.2SQ-100
214-4911
2.9
150
4/30℃
5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799869
KVC-36 6(3P)X0.2SQ-100
213-3967
3.5
150
4/30℃
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799878
KVC-36 8(4P)X0.2SQ-100
213-0888
4
150
3/30℃
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799887
KVC-36 10(5P)X0.2SQ-100
212-6110
5
150
3/30℃
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799896
KVC-36 12(6P)X0.2SQ-100
212-9309
5.5
150
3/30℃
12
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799905
KVC-36 14(7P)X0.2SQ-100
213-3919
6
150
3/30℃
14
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799914
KVC-36 16(8P)X0.2SQ-100
213-2362
7
150
3/30℃
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799923
KVC-36 20(10P)X0.2SQ-100
213-2358
8.5
150
2/30℃
20
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799939
KVC-36 24(12P)X0.2SQ-100
212-4551
9.5
150
2/30℃
24
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799948
KVC-36 30(15P)X0.2SQ-100
212-6201
11.5
150
2/30℃
30
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799957
KVC-36 36(18P)X0.2SQ-100
213-2417
13.5
150
2/30℃
36
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799966
KVC-36 40(20P)X0.2SQ-100
212-9312
14.5
150
2/30℃
40
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799975
KVC-36 50(25P)X0.2SQ-100
212-2938
17.5
150
2/30℃
50
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799984
KVC-36 60(30P)X0.2SQ-100
212-6134
20.5
150
2/30℃
60
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65799993
KVC-36 64(32P)X0.2SQ-100
212-2948
21.5
150
2/30℃
64
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800009
KVC-36 2(1P)X0.3SQ-100
214-1738
2
150
7/30℃
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65800018
KVC-36 3X0.3SQ-100
214-0150
2.5
150
6/30℃
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65800027
KVC-36 4(2P)X0.3SQ-100
213-0863
3.5
150
6/30℃
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800036
KVC-36 5X0.3SQ-100
213-3962
4
150
5/30℃
5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800045
KVC-36 6(3P)X0.3SQ-100
214-4947
5
150
5/30℃
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800054
KVC-36 8(4P)X0.3SQ-100
212-4567
6.5
150
5/30℃
8
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800063
KVC-36 10(5P)X0.3SQ-100
212-4620
7.5
150
4/30℃
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800079
KVC-36 12(6P)X0.3SQ-100
212-4578
9
150
4/30℃
12
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800088
KVC-36 14(7P)X0.3SQ-100
213-2360
9.5
150
4/30℃
14
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800097
KVC-36 16(8P)X0.3SQ-100
212-1322
11
150
4/30℃
16
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800106
KVC-36 20(10P)X0.3SQ-100
212-4550
14
150
4/30℃
20
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800115
KVC-36 24(12P)X0.3SQ-100
212-9369
15.5
150
3/30℃
24
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800124
KVC-36 30(15P)X0.3SQ-100
213-3914
18.5
150
3/30℃
30
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800133
KVC-36 36(18P)X0.3SQ-100
212-7772
22
150
3/30℃
36
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800149
KVC-36 40(20P)X0.3SQ-100
212-1315
23.5
150
3/30℃
40
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800158
KVC-36 50(25P)X0.3SQ-100
213-3922
29.5
150
3/30℃
50
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800167
KVC-36 60(30P)X0.3SQ-100
212-2941
34
150
2/30℃
60
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800185
KVC-36 2X0.5SQ-100
214-0111
2.8
300
10/30℃
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65800194
KVC-36 3X0.5SQ-100
214-0171
4
300
9/30℃
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65800203
KVC-36 4X0.5SQ-100
212-6124
4.5
300
8/30℃
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800219
KVC-36 5X0.5SQ-100
213-2374
6.5
300
7/30℃
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800228
KVC-36 6X0.5SQ-100
212-4586
7.5
300
7/30℃
6
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800237
KVC-36 7X0.5SQ-100
212-1334
8
300
7/30℃
7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800246
KVC-36 8X0.5SQ-100
213-2393
9
300
6/30℃
8
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800255
KVC-36 10X0.5SQ-100
212-4539
11.5
300
6/30℃
10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800264
KVC-36 12X0.5SQ-100
212-1242
12.5
300
6/30℃
12
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800273
KVC-36 14X0.5SQ-100
213-0865
14
300
5/30℃
14
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800289
KVC-36 16X0.5SQ-100
212-1319
16
300
5/30℃
16
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800298
KVC-36 20X0.5SQ-100
214-4908
19.5
300
5/30℃
20
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800307
KVC-36 24X0.5SQ-100
212-4618
23.5
300
5/30℃
24
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800316
KVC-36 30X0.5SQ-100
212-6187
28
300
4/30℃
30
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800325
KVC-36 40X0.5SQ-100
213-2350
36.5
300
4/30℃
40
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表