倉茂電工
FOプレンVCTF36SB
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途
機器間、配電盤等への配線に。
長さ(m)
100
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物
定格電圧(V)
300
内容量
1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全37種類を絞り込む
芯数(C)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
サイズ(mm
2
)
0.5
0.75
1.25
2
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
質量(kg)
サイズ(mm
2
)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65800858
VCTF36SB 2X0.5SQ-100
2
6.5
0.5
6.5
5/30℃
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800867
VCTF36SB 3X0.5SQ-100
3
7
0.5
6.8
5/30℃
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800876
VCTF36SB 4X0.5SQ-100
4
8.5
0.5
7.3
5/30℃
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800885
VCTF36SB 6X0.5SQ-100
6
10.5
0.5
8.3
4/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800894
VCTF36SB 8X0.5SQ-100
8
12
0.5
9.1
4/30℃
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800903
VCTF36SB 10X0.5SQ-100
10
15
0.5
10.5
3/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800919
VCTF36SB 12X0.5SQ-100
12
16.5
0.5
10.5
3/30℃
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800928
VCTF36SB 16X0.5SQ-100
16
20.5
0.5
11.5
3/30℃
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800937
VCTF36SB 20X0.5SQ-100
20
24.5
0.5
13
3/30℃
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800946
VCTF36SB 30X0.5SQ-100
30
34.5
0.5
15
2/30℃
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800955
VCTF36SB 2X0.75SQ-100
2
8
0.75
7.3
7/30℃
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800964
VCTF36SB 3X0.75SQ-100
3
9.5
0.75
7.7
7/30℃
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800973
VCTF36SB 4X0.75SQ-100
4
11
0.75
8.3
7/30℃
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800989
VCTF36SB 5X0.75SQ-100
5
11.5
0.75
8.8
6/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65800998
VCTF36SB 6X0.75SQ-100
6
13.5
0.75
9.5
6/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801007
VCTF36SB 7X0.75SQ-100
7
14
0.75
9.5
5/30℃
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801016
VCTF36SB 8X0.75SQ-100
8
16.5
0.75
10.5
5/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801025
VCTF36SB 10X0.75SQ-100
10
20.5
0.75
12
5/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801034
VCTF36SB 12X0.75SQ-100
12
22
0.75
12
4/30℃
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801043
VCTF36SB 16X0.75SQ-100
16
29
0.75
14
4/30℃
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801059
VCTF36SB 20X0.75SQ-100
20
34.5
0.75
15
4/30℃
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801068
VCTF36SB 30X0.75SQ-100
30
49
0.75
17.5
3/30℃
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801077
VCTF36SB 2X1.25SQ-100
2
10.5
1.25
8.1
12/30℃
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801086
VCTF36SB 3X1.25SQ-100
3
12
1.25
8.5
12/30℃
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801095
VCTF36SB 4X1.25SQ-100
4
14.5
1.25
9.2
12/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801104
VCTF36SB 5X1.25SQ-100
5
15.5
1.25
9.9
9/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801113
VCTF36SB 6X1.25SQ-100
6
18
1.25
11
8/30℃
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801129
VCTF36SB 8X1.25SQ-100
8
22
1.25
12
7/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801138
VCTF36SB 10X1.25SQ-100
10
28
1.25
13.5
7/30℃
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801147
VCTF36SB 12X1.25SQ-100
12
31
1.25
14
6/30℃
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801156
VCTF36SB 16X1.25SQ-100
16
40
1.25
15.5
6/30℃
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801165
VCTF36SB 20X1.25SQ-100
20
48.5
1.25
17.5
5/30℃
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801174
VCTF36SB 30X1.25SQ-100
30
70
1.25
20.5
4/30℃
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801183
VCTF36SB 2X2SQ-100
2
12.5
2
8.7
17/30℃
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801199
VCTF36SB 3X2SQ-100
3
15
2
9.2
17/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801208
VCTF36SB 4X2SQ-100
4
18
2
9.9
17/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801217
VCTF36SB 6X2SQ-100
6
23.5
2
11.5
11/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表