倉茂電工
ビニソフトVCT222
柔軟性に優れたVCTです。
用途
汎用機器への配線に。
長さ(m)
100
材質
導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物
定格電圧(V)
600
内容量
1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物(ドラム巻)のため車上渡し扱いとなります。フォークリフトなどご準備いただくことがございます。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
質量(kg)
サイズ(mm
2
)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65801226
VCT222 2X0.75SQ-100
2
10
0.75
8.8
12/30℃
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65801235
VCT222 3X0.75SQ-100
3
11
0.75
9.2
10/30℃
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801244
VCT222 4X0.75SQ-100
4
13
0.75
9.9
9/30℃
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801253
VCT222 5X0.75SQ-100
5
15.5
0.75
11
8/30℃
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801269
VCT222 6X0.75SQ-100
6
18
0.75
12
7/30℃
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801278
VCT222 8X0.75SQ-100
8
21
0.75
13
6/30℃
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801287
VCT222 10X0.75SQ-100
10
26
0.75
15
6/30℃
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801296
VCT222 12X0.75SQ-100
12
28.5
0.75
15.5
5/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801305
VCT222 16X0.75SQ-100
16
36.5
0.75
17.5
5/30℃
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801314
VCT222 20X0.75SQ-100
20
44.5
0.75
19
4/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801339
VCT222 2X1.25SQ-100
2
12
1.25
9.6
16/30℃
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801348
VCT222 3X1.25SQ-100
3
14
1.25
10
14/30℃
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801357
VCT222 4X1.25SQ-100
4
17
1.25
11
13/30℃
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801366
VCT222 5X1.25SQ-100
5
20.5
1.25
12.5
12/30℃
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801375
VCT222 6X1.25SQ-100
6
24
1.25
13
10/30℃
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801384
VCT222 7X1.25SQ-100
7
25
1.25
13
9/30℃
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801393
VCT222 8X1.25SQ-100
8
27.5
1.25
14.5
8/30℃
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801409
VCT222 10X1.25SQ-100
10
34
1.25
17
8/30℃
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801418
VCT222 12X1.25SQ-100
12
38
1.25
17
7/30℃
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801427
VCT222 16X1.25SQ-100
16
48.5
1.25
19.5
7/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801436
VCT222 20X1.25SQ-100
20
60
1.25
21.5
6/30℃
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801454
VCT222 2X2SQ-100
2
15
2
10.5
22/30℃
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801463
VCT222 3X2SQ-100
3
17.5
2
11
19/30℃
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801479
VCT222 4X2SQ-100
4
21
2
12
17/30℃
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801488
VCT222 5X2SQ-100
5
25.5
2
13
16/30℃
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801497
VCT222 6X2SQ-100
6
30.5
2
14.5
13/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801506
VCT222 7X2SQ-100
7
32
2
14.5
12/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801515
VCT222 8X2SQ-100
8
35
2
15.5
11/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801524
VCT222 10X2SQ-100
10
44.5
2
18
11/30℃
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801533
VCT222 12X2SQ-100
12
49
2
18.5
10/30℃
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801549
VCT222 16X2SQ-100
16
64
2
21
9/30℃
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801558
VCT222 20X2SQ-100
20
78
2
23.5
8/30℃
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801567
VCT222 2X3.5SQ-100
2
20.5
3.5
12
32/30℃
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801576
VCT222 3X3.5SQ-100
3
25.5
3.5
12.5
28/30℃
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801585
VCT222 4X3.5SQ-100
4
31.5
3.5
14
25/30℃
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801594
VCT222 5X3.5SQ-100
5
38
3.5
15
23/30℃
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801603
VCT222 6X3.5SQ-100
6
45
3.5
16.5
20/30℃
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801619
VCT222 7X3.5SQ-100
7
48
3.5
16.5
18/30℃
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801628
VCT222 2X5.5SQ-100
2
30.5
5.5
14.5
41/30℃
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801637
VCT222 3X5.5SQ-100
3
37
5.5
15
36/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801646
VCT222 4X5.5SQ-100
4
46
5.5
16.5
32/30℃
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801655
VCT222 2X8SQ-100
2
41
8
16.5
51/30℃
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801664
VCT222 3X8SQ-100
3
51
8
17.5
44/30℃
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801673
VCT222 4X8SQ-100
4
64
8
19.5
39/30℃
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801689
VCT222 2X14SQ-100
2
66.5
14
20.5
71/30℃
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801698
VCT222 3X14SQ-100
3
83
14
22
62/30℃
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801707
VCT222 4X14SQ-100
4
104
14
24
55/30℃
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65801716
VCT222 3X22SQ-100
3
132
22
27.5
83/30℃
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801725
VCT222 4X22SQ-100
4
166
22
30.5
74/30℃
オープン
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801734
VCT222 4X38SQ-100
4
262
38
37.5
100/30℃
オープン
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表