曜日別特売

FOプレンVCT360SB

FOプレンVCT360SB - 倉茂電工FOプレンVCT360SB - 倉茂電工

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。

用途油環境下での配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)600内容量1本(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
芯数(C)
サイズ(mm2)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
質量(kg)
サイズ(mm2)
仕上外径(mm)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65801743VCT360SB 2X0.75SQ-100212.50.759.512/30℃
オープン
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801759VCT360SB 3X0.75SQ-1003140.759.910/30℃
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801768VCT360SB 4X0.75SQ-100416.50.75119/30℃
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801777VCT360SB 6X0.75SQ-1006210.7512.57/30℃
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801786VCT360SB 8X0.75SQ-100827.50.7514.56/30℃
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801804VCT360SB 16X0.75SQ-1001641.50.75185/30℃
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801813VCT360SB 2X1.25SQ-1002151.2510.516/30℃
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801829VCT360SB 3X1.25SQ-100317.51.251114/30℃
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801838VCT360SB 4X1.25SQ-1004201.251213/30℃
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801847VCT360SB 5X1.25SQ-1005231.251312/30℃
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801856VCT360SB 6X1.25SQ-1006271.251410/30℃
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801865VCT360SB 2X2SQ-10021821122/30℃
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801874VCT360SB 3X2SQ-100321211.519/30℃
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801883VCT360SB 4X2SQ-10042521317/30℃
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801908VCT360SB 6X2SQ-10063321513/30℃
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801926VCT360SB 10X2SQ-1001060220.511/30℃
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801935VCT360SB 2X3.5SQ-100224.53.51332/30℃
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801944VCT360SB 3X3.5SQ-100329.53.513.528/30℃
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801953VCT360SB 4X3.5SQ-1004363.514.525/30℃
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801969VCT360SB 2X5.5SQ-100234.55.51541/30℃
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801987VCT360SB 4X5.5SQ-1004535.517.532/30℃
オープン
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801996VCT360SB 4X8SQ-10047182039/30℃
オープン
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802005VCT360SB 4X14SQ-1004114142555/30℃
オープン
789,800
868,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801795VCT360SB 12X0.75SQ-10012330.75165/30℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801899VCT360SB 5X2SQ-100528.521416/30℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801917VCT360SB 7X2SQ-10073921612/30℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65801978VCT360SB 3X5.5SQ-100342.55.51636/30℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65802014VCT360SB 4X22SQ-10041792231.574/30℃
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする