金属板材 銅

金属板材 銅 - アズワン

電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

材質Cu(銅)比重約8.90溶融点(℃)1083(目安)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65786937-100×3651.2
3,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65786946-100×3653
6,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65786955-200×3650.8
3,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65786964-200×3651
4,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65786973-200×3651.2
5,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65786989-200×3651.5
7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65786998-200×3652
9,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787007-200×3653
13,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787016-300×3650.5
4,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65787025-300×3650.8
5,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65787034-300×3651
7,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65787043-300×3651.2
8,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787059-300×3651.5
10,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787068-300×3652
13,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787077-300×3653
20,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787086-600×3650.3
4,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
65787095-600×3650.5
6,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787104-600×3650.8
9,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787113-600×3651
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787129-600×3651.2
17,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787138-600×3651.5
20,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787147-600×3652
27,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65787156-600×3653
41,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65786937-86263415HC1216- 銅 平板 光 86263415銅 平板1枚
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
65786946-86263442HC3016- 銅 平板 光 86263442銅 平板1枚
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
65786955-86263458HC0826- 銅 平板 光 86263458銅 平板1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
65786964-86263467HC1236- 銅 平板 光 86263467銅 平板1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。
65786973-86263476HC1226- 銅 平板 光 86263476銅 平板1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
65786989-86263485HC1526- 銅 平板 光 86263485銅 平板1枚
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
65786998-86263494HC2026- 銅 平板 光 86263494銅 平板1枚
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました。
65787007-86263503HC3026- 銅 平板 光 86263503銅 平板1枚
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました。
65787016-86263598HC0536- 銅 平板 光 86263598銅 平板1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました。
65787025-86263607HC0836- 銅 平板 光 86263607銅 平板1枚
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました。
65787034-86263616HC1336- 銅 平板 光 86263616銅 平板1枚
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
65787043-86263625HC1233- 銅 平板 光 86263625銅 平板1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
65787059-86263634HC1536- 銅 平板 光 86263634銅 平板1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
65787068-86263643HC2036- 銅 平板 光 86263643銅 平板1枚
9,398
税込10,338
注文コードが変更になりました。
65787077-86263652HC3036- 銅 平板 光 86263652銅 平板1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
65787086-86263512HC0366- 銅 平板 光 86263512銅 平板1枚
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました。
65787095-86263528HC0566- 銅 平板 光 86263528銅 平板1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
65787104-86263537HC0866- 銅 平板 光 86263537銅 平板1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
65787113-86263546HC1066- 銅 平板 光 86263546銅 平板1枚
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました。
65787129-86263555HC1266- 銅 平板 光 86263555銅 平板1枚
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
65787138-86263564HC1566- 銅 平板 光 86263564銅 平板1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
65787147-86263573HC2066- 銅 平板 光 86263573銅 平板1枚
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました。
65787156-86263582HC3066- 銅 平板 光 86263582銅 平板1枚
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする