東京ニホス
ローリングメジャー
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途
紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※車輪は熱可塑性エラストマー仕上げになっております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大速度(m/min)
車輪径(Φmm)
車輪
車輪幅(mm)
最小単位(cm)
質量(g)
最小単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65804595
IR-101C
40
100.0±0.1
一輪車
26
1
320
1cm
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
65804604
IR-102C
40
100.0±0.1
二輪車
26
1
480
1cm
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
65804613
IR-101M
300
100.0±0.1
一輪車
26
10
320
10cm
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
65804629
IR-102M
300
100.0±0.1
二輪車
26
10
480
10cm
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
65804638
IR-201C
40
200.0±0.1
一輪車
30
1
440
1cm
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65804647
IR-202C
40
200.0±0.1
二輪車
30
1
690
1cm
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65804656
IR-201M
300
200.3±0.1
一輪車
30
10
440
10cm
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65804665
IR-202M
300
200.3±0.1
二輪車
30
10
690
10cm
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください