曜日別特売
IR-101M ローリングメジャー 東京ニホス 65804613

ローリングメジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は最小単位など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小単位
10cm
注文コード
65804613
品番
IR-101M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。

用途
紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
最大速度(m/min)
300
車輪径(Φmm)
100.0±0.1
車輪
一輪車
車輪幅(mm)
26
最小単位(cm)
10
質量(g)
320
最小単位
10cm
仕様
最大指示値:9999m90cm
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※車輪は熱可塑性エラストマー仕上げになっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする