ハコットL

ハコットL - TENMA(天馬)
(2件のレビュー)

軽くて扱いやすく、しかもオシャレでレトロ可愛い♪優しいカラフルな差し色で、使っても飾ってもOKな収納箱です。ベーシックな横長タイプで、30cm定規がすっぽり入り、裁縫道具や工具などマルチに使える頼もしい大きめサイズです。

材質【持手継手部】ポリカーボネート材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)全体:2外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)200
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65802836-1個380×200×140サニーレッド
オープン
取扱い終了
65802845-1個380×200×140カスタードイエロー
オープン
取扱い終了
65802854-1個380×200×140ラムネブルー
オープン
取扱い終了
65802863-1個380×200×140ホワイト
オープン
取扱い終了
65802879-1個380×200×140ダークグレー
オープン
取扱い終了
48248815-1セット(12個)380×200×140サニーレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248824-1セット(12個)380×200×140カスタードイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248840-1セット(12個)380×200×140ラムネブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248849-1セット(12個)380×200×140ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248858-1セット(12個)380×200×140ダークグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65802836
2023-01-30
用途: 食品機械の工具箱
菓一條 栄久堂吉宗

食品関係です。
機械の整備用工具箱として購入。
水を使う場所なので錆びないから良いですね。
蓋の隙間から水が入らないのですが持ち手付け根から少し水が入るのでココ密閉だったら満点!

対象商品 : 65802845
2022-01-29
用途: 日曜大工
その他業種

本体が軽くて取り回しが楽です。金属の重いのがいやだったので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする