ターンバックル部品 フック棒 左ねじ

ターンバックル部品 フック棒 左ねじ - コンドーテックターンバックル部品 フック棒 左ねじ - コンドーテックターンバックル部品 フック棒 左ねじ - コンドーテック

使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。

用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※右ねじと左ねじがあります。よくご確認の上、ご注文願します。
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ねじ長さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65806169UW3/8LW3/875
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65806178UW1/2LW1/2103
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65806187UW5/8LW5/8125
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65806196UW3/4LW3/4160
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65806205UW7/8LW7/8165
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65806214UW1”LW1”190
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする