コンドーテック
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ
型打で作られたターンバックル。
その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。
また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
表面処理
溶融亜鉛めっき
ねじ山種類
ウィットねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
有効長(mm)
ねじ長さ(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807009
3/8x6 J/J
0.56
(最大)414~(最小)262
(ジョーボルト)91
0.48
3/8×6 J/J
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807018
1/2x6 J/J
1
(最大)442~(最小)290
(ジョーボルト)96
0.79
1/2×6 J/J
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807027
1/2x9 J/J
1
(最大)597~(最小)367
(ジョーボルト)135
0.97
1/2×9 J/J
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807036
1/2x12 J/J
1
(最大)749~(最小)443
(ジョーボルト)173
1.16
1/2×12 J/J
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807045
5/8x6 J/J
1.6
(最大)478~(最小)326
(ジョーボルト)101
1.42
5/8×6 J/J
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807054
5/8x9 J/J
1.6
(最大)633~(最小)403
(ジョーボルト)140
1.67
5/8×9 J/J
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807063
5/8x12 J/J
1.6
(最大)785~(最小)479
(ジョーボルト)178
1.92
5/8×12 J/J
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807079
5/8x18 J/J
1.6
(最大)1089~(最小)631
(ジョーボルト)254
2.51
5/8×18 J/J
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807088
3/4x6 J/J
2.4
(最大)504~(最小)352
(ジョーボルト)105
2.18
3/4×6 J/J
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807097
3/4x9 J/J
2.4
(最大)659~(最小)429
(ジョーボルト)144
2.52
3/4×9 J/J
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807106
3/4x12 J/J
2.4
(最大)811~(最小)505
(ジョーボルト)182
2.87
3/4×12 J/J
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807115
3/4x18 J/J
2.4
(最大)1115~(最小)657
(ジョーボルト)258
3.56
3/4×18 J/J
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807133
7/8x12 J/J
3.3
(最大)843~(最小)537
(ジョーボルト)186
4.13
7/8×12 J/J
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807149
7/8x18 J/J
3.3
(最大)1147~(最小)689
(ジョーボルト)262
4.85
7/8×18 J/J
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807158
1"x6 J/J
4.6
(最大)566~(最小)414
(ジョーボルト)114
4.41
1"×6 J/J
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807167
1"x12 J/J
4.6
(最大)873~(最小)567
(ジョーボルト)191
5.63
1"×12 J/J
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807176
1"x18 J/J
4.6
(最大)1177~(最小)719
(ジョーボルト)267
6.96
1"×18 J/J
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807185
1"x24 J/J
4.6
(最大)1482~(最小)872
(ジョーボルト)343
8.11
1"×24 J/J
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807194
1"-1/4x12 J/J
7
(最大)955~(最小)649
(ジョーボルト)201
11.24
1"-1/4×12 J/J
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807203
1"-1/4x18 J/J
7
(最大)1259~(最小)801
(ジョーボルト)277
13.22
1"-1/4×18 J/J
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807219
1"-1/4x24 J/J
7
(最大)1564~(最小)954
(ジョーボルト)353
15.81
1"-1/4×24 J/J
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807228
1"-1/2x12 J/J
9.8
(最大)997~(最小)691
(ジョーボルト)210
17.49
1"-1/2×12 J/J
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807237
1"-1/2x18 J/J
9.8
(最大)1301~(最小)843
(ジョーボルト)286
20.21
1"-1/2×18 J/J
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807246
1"-1/2x24 J/J
9.8
(最大)1624~(最小)996
(ジョーボルト)371
23.44
1"-1/2×24 J/J
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
65807124
7/8x6 J/J
3.3
(最大)538~(最小)384
(ジョーボルト)110
3.25
7/8×6 J/J
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください