LS フック SP付

LS フック SP付 - コンドーテックLS フック SP付 - コンドーテック

軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。

用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※フックが開いて変形した物は使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65807255063A2TLSS30.320.1513.59.533
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
65807264063A2TLSS60.630.3318.510.541
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
65807273063A2TLS011.250.65241847
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
65807298063A2TLS033.21.8633.52662
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
65807307063A2TLS0553.3641.53278
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
65807289063A2TLS0220.942818.552
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする