コンドーテック
JISロック止ワイヤ 4点吊 9mm LSフック0.63t付 楕円マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用ワイヤロープ
9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
1.89
60°吊り(t)
1.69
マスターリング
A2014S 2t
フック(t)
(LS)0.63
寸法A(mm)
125/10.5
寸法A'(mm)
8
寸法B(mm)
63/26
寸法C(mm)
17.5
寸法D(mm)
14/41
寸法E(mm)
101
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807316
9MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807325
9MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807334
9MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807343
9MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807359
9MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807368
9MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807377
9MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807386
9MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807395
9MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください