コンドーテック
JISロック止ワイヤ 4点吊 12mm LSフック1.25t付 楕円マスターリング付
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
140/18
寸法D(mm)
17/47
寸法E(mm)
114
寸法B(mm)
71/31
寸法C(mm)
20
寸法G(mm)
34
使用ワイヤロープ
12mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A'(mm)
11
30°吊り(t)
3.2
60°吊り(t)
3
フック(t)
(LS)1.25
マスターリング
A3017S 3.2t
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65807404
12MM x リーチ(揚程)1M
1
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807413
12MM x リーチ(揚程)1.5M
1.5
1.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65807429
12MM x リーチ(揚程)2M
2
2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65807438
12MM x リーチ(揚程)2.5M
2.5
2.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807447
12MM x リーチ(揚程)3M
3
3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807456
12MM x リーチ(揚程)4M
4
4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807465
12MM x リーチ(揚程)5M
5
5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807474
12MM x リーチ(揚程)6M
6
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65807483
12MM x リーチ(揚程)8M
8
8
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください